{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 9 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 188 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,57 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 84,94 mm | |
Passande vändskär | RPK.1204M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212018 100/9 | |
EAN/GTIN | 4062406576684 | |
Tillverkarens nummer | 212018 100/9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopier- och planfräsar, indexerade 100/9 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
7 701,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 523,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 - 30 | 15 - 27 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning | Cirkulärfräsning ;Ramping |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Rampningslängd L för αmax | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |