RPKW 1204MOT HART

Art-nr: 212056 HART
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    154,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    128,81  SEK / st.
på begäran
I lager
9 018 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RPKW 1204MOT
Typ HÅRD
Sort HB7605
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212056 HART
EAN/GTIN 4062406390389
Tillverkarens nummer 212056 HART

Användningstabell

Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 3 mm inte överskridas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen