RPKT 1204MOT INOX

Art-nr: 212060 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    140,66  SEK / st.
  • Från 10st.
    117,27  SEK / st.
på begäran
I lager
10 268 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär RPKT 1204MOT
    Typ INOX
    Sort HB7635
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,15 mm
    Antal byten/skär 6
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 212060 INOX
    EAN/GTIN 4062406390402
    Tillverkarens nummer 212060 INOX

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 3 mm inte överskridas.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen