{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 42 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,36 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 29,45 mm | |
Passande vändskär | RPK.10T3M0T | |
Skruvsats förvändskär | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212006 42/5 | |
EAN/GTIN | 4062406576547 | |
Tillverkarens nummer | 212006 42/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 42/5mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
4 311,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 924,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 937,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 882,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 323,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fästgänga M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping |
totallängd Ltot | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |