Kopier- och planfräsar, indexerade 35/3 mm

Art-nr: 212006 35/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 35 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 25 mm
totallängd Ltot 42 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 60 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 68 mm
spiralfräsning ap 2,5 mm
Rampningsvinkel αmax 1,79 grad
Rampningslängd L för αmax 22,45 mm
Passande vändskär RPK.10T3M0T
Skruvsats förvändskär 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212006 35/3
EAN/GTIN 4062406576523
Tillverkarens nummer 212006 35/3

Benämning

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

Anmärkning:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen