• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Fräs-vändskär RPKT10T3MOT, för kopier- och planfräsar, HB7525, Typ: ST900

Art-nr.: 212032 ST900
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    132,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    110,25  SEK / st.
på begäran
I lager
6 940 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RPKT 10T3MOT
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,3 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212032 ST900
EAN/GTIN 4062406388508
Tillverkarens nummer 212032 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Runda vändskärsplattor sexfaldigt indexerade. Med iakttagande av det största skärdjupet finns sex fullvärdiga skär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 2,5 mm inte överskridas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen