RPKT 10T3MOT UNI

Art-nr: 212042 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    127,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    106,58  SEK / st.
på begäran
I lager
7 554 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RPKT 10T3MOT
Typ UNI
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212042 UNI
EAN/GTIN 4062406390358

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 2,5 mm inte överskridas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare