Kopierfräs 90° 66/4 mm

Art-nr: 211806 66/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 66 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D3 60 mm
    totallängd Ltot 55 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 126 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 130 mm
    spiralfräsning ap 10 mm
    Rampningsvinkel αmax 3,05 grad
    Rampningslängd L för αmax 56,34 mm
    Passande vändskär VCG. 2205
    Skruvsats förvändskär 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 211806 66/4
    EAN/GTIN 4045197502063
    Tillverkarens nummer 211806 66/4

    Benämning

    Utförande:

    Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen