{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 20 mm | |
fäste | weldon-skaft | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Utvändig diameter d1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Effektiv längd L1 | 51 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 25 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 210555 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522665 | |
Tillverkarens nummer | 210555 20 |