{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Beläggning | TiAlN | |
Sänkdiameter | 6,3 mm | |
Sort | HB740 | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
skärlängd | 6,2 mm | |
Skaft-⌀ | 7,2 mm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
För DIN-insexskruvar | M3 | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
huvudets längd l | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skaft | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för försänkning |
Artikelnummer | 210410 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197804259 | |
Tillverkarens nummer | 210410 6,3 |