{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 20 mm | |
Skärlängd L2 | 12 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Fri längd | 20 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210360 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523440 | |
Tillverkarens nummer | 210360 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kopierfräshuvud, HB730, ⌀ D h10: 16mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 750,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 568,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 750,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
passande grundhållare | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 36 grad | 15 grad |
Typ | N | W | H |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell, sned och vertikal | horisontell och sned |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | 0,5×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning |