{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Beläggning | obelagd | |
skär-⌀ D | 20 mm | |
Sort | HU730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Antal skär Z | 4 | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 20 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 25 mm | |
Skärlängd L2 | 15 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,16 mm | |
Fri längd | 25 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210355 20 | |
EAN/GTIN | 4045197557711 | |
Tillverkarens nummer | 210355 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kopierfräshuvud HPC, obelagd, ⌀ D h10: 20mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 960,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
2 174,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 174,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
passande grundhållare | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiralvinkel | 36 grad | 30 grad | 15 grad |
Typ | W | N | H |
skär-⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning |
Produktslag | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning |