{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 4,2 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,045 mm | |
Matning fziiPMMA akryl | 0,045 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208154 6 | |
EAN/GTIN | 4062406774783 | |
Tillverkarens nummer | 208154 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-avgradare spiraliserad 90°, obelagd, ⌀ h6 DC: 6mm
på begäran
I lager
122 styck i lager
434,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
571,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
382,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
390,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
586 styck i lager
238,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 57 mm | 72 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |