HM-fasfräs för avgradning 90° 6 mm

Art-nr: 208162 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
202 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 6 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h6
    Tandantal Z 6
    Matningsriktning horisontell och sned
    Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig nej
    mått S 4,2 mm
    totallängd L 57 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Fasfräsning 45 grad
    Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
    Skafttolerans h6
    Färgring grön
    Hörnfasvinkel 45 grad
    Produktslag Avgradare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 208162 6
    EAN/GTIN 4045197537256
    Tillverkarens nummer 208162 6

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    180
    Alu (kortspånig)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    Stål < 500 N/mm²
    P
    70
    Stål < 750 N/mm²
    P
    60
    Stål < 900 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Med speciell spiralvinkel, lättskärande.
    Tolerans: mått S = ±0,2 mm.

    Användningsdata:

    Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen