{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 8,5 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,085 mm | |
Matning fziiPMMA akryl | 0,085 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208154 12 | |
EAN/GTIN | 4062406774837 | |
Tillverkarens nummer | 208154 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-avgradare spiraliserad 90° 12 mm
på begäran
I lager
80 styck i lager
1 041,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
811,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
569,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Fasfräsning | 45 grad | 45 grad | 45 grad |