{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 30 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 3,7 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 15 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 75 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208150 2 | |
EAN/GTIN | 4045197859198 | |
Tillverkarens nummer | 208150 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 30° 2 mm
på begäran
I lager
43 styck i lager
290,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
342 styck i lager
290,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
230 styck i lager
201,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
290,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
450,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 30 grad | 90 grad | 90 grad | 60 grad | 90 grad |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |
Fasfräsning | 15 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad |