{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 30 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 30 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Fasfräsning | 15 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 75 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197859266 | |
Tillverkarens nummer | 208150 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 30°, obelagd, ⌀ h6 DC: 16mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 448,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 448,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 448,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 082,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 846,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 80 mm | 92 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |