{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 11,2 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208097 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858702 | |
Tillverkarens nummer | 208097 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 90° 16 mm
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 080,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 445,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 445,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 445,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 843,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | gul |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
mått S | 11,2 | 8,9 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |
Fasfräsning | 45 | 60 | 45 | 15 | 45 |