{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 1,9 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208125 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858870 | |
Tillverkarens nummer | 208125 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 60° 2 mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
288,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
386,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
218 styck i lager
228,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 |
Skär-⌀ DC | 2 | 2 | 2 |
Typ | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
mått S | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare |