{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 3,9 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208127 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858979 | |
Tillverkarens nummer | 208127 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 60°, obelagd, ⌀ h6 DC: 4mm
på begäran
I lager
86 styck i lager
203,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
478 styck i lager
293,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
463 styck i lager
203,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
293,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
293,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
387,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
mått S | 3,9 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 7,5 mm | 2,8 mm |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |