{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 2,8 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208095 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858573 | |
Tillverkarens nummer | 208095 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 90° 4 mm
på begäran
I lager
172 styck i lager
292,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
623 styck i lager
203,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
292,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
203,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
292,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
191 styck i lager
386,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |