{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 0,7 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208095 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854612 | |
Tillverkarens nummer | 208095 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90°, obelagd, ⌀ h6 DC: 1mm
på begäran
I lager
211 styck i lager
293,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
203,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
293,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
228 styck i lager
484,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 30 grad | 90 grad |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
mått S | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 0,7 mm |