{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 5,9 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208127 6 | |
EAN/GTIN | 4045197858986 | |
Tillverkarens nummer | 208127 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 60° 6 mm
på begäran
I lager
110 styck i lager
236,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
388,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skafttolerans | h6 | h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 |
Typ | N | N |