{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 5,6 mm | |
totallängd L | 59 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208121 8 | |
EAN/GTIN | 4045197199775 | |
Tillverkarens nummer | 208121 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90° 8 mm
på begäran
I lager
3 902 styck i lager
350,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
638 styck i lager
628,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
213 styck i lager
628,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
456 styck i lager
350,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
420 styck i lager
633,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
643,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 60 grad | 60 grad | 45 grad | 30 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
mått S | 5,6 mm | 5,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,6 mm | 7,9 mm |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Fasfräsning | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |