{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 7 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208121 10 | |
EAN/GTIN | 4045197199782 | |
Tillverkarens nummer | 208121 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm
på begäran
I lager
4 805 styck i lager
472,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
767 styck i lager
753,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
753,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
369 styck i lager
472,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
167 styck i lager
768,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Fasfräsning | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |