{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 4,2 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208121 6 | |
EAN/GTIN | 4045197199768 | |
Tillverkarens nummer | 208121 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90° 6 mm
på begäran
I lager
6 941 styck i lager
276,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 134 styck i lager
505,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 |
mått S | 4,2 | 4,2 |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Produktslag | Avgradare | Avgradare |
Fasfräsning | 45 | 45 |