{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 7 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208107 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858849 | |
Tillverkarens nummer | 208107 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fasfräs för avgradning 90° 10 mm
på begäran
I lager
1 239 styck i lager
469,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
748,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
315 styck i lager
748,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
748,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
218 styck i lager
469,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
748,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 60 grad | 60 grad | 75 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 120 grad | 90 grad | 60 grad | 60 grad | 30 grad |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fasfräsning | 45 grad | 60 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 15 grad |