{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 120 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 5,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Fasfräsning | 60 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 30 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208092 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858528 | |
Tillverkarens nummer | 208092 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm
på begäran
I lager
127 styck i lager
753,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
571,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
571,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
147 styck i lager
400,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
400,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
571,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
172 styck i lager
753,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
712,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
mått S | 5,5 mm | 5,5 mm | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 18,6 mm | 18,6 mm | 7 mm |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |