{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 11,2 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Fasfräsning | 45 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208107 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858863 | |
Tillverkarens nummer | 208107 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 16mm
på begäran
I lager
201 styck i lager
1 254,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 973,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 973,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 973,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
1 254,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 973,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Fasfräsning | 45 grad | 60 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 15 grad |