{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | −0,007 / 0,002 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 1 mm | |
radie R | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 2 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,96 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,005 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,005 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207347 1 | |
EAN/GTIN | 4045197599957 | |
Tillverkarens nummer | 207347 1 |