{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
radie R | 4 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207280 8 | |
EAN/GTIN | 4045197127532 | |
Tillverkarens nummer | 207280 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fullradiefräs HPC 8 mm
på begäran
I lager
111 styck i lager
1 166,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
496,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 241,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
479,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | röd | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
radie R | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skaft | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HSC |
Skärlängd Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |