HM-fullradiefräs 8 mm

Art-nr.: 207155 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
203 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 12 mm
radie R 4 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,045 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,051 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207155 8
EAN/GTIN 4045197126573
Tillverkarens nummer 207155 8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fullradiefräs  8 mm

HM-fullradiefräs 8 mm

på begäran
I lager
203 styck i lager
496,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
111 styck i lager
1 166,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 241,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
203 styck i lager
479,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring Utan Utan röd Utan
Invändig nej nej nej nej
radie R 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Skaft DIN 6535 HSC DIN 6535 HSC DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HSC
Skärlängd Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Spiralvinkel 30 grad 30 grad 30 grad 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen