{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
radie R | 2 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207155 4 | |
EAN/GTIN | 4045197126542 | |
Tillverkarens nummer | 207155 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fullradiefräs 4 mm
på begäran
I lager
337 styck i lager
363,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
873,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
938,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
634 styck i lager
351,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | röd | Utan |
totallängd L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
radie R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tandantal Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs | Fullradie- och pinnfräs |