{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
radie R | 2,5 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207280 5 | |
EAN/GTIN | 4045197127501 | |
Tillverkarens nummer | 207280 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fullradiefräs HPC 5 mm
på begäran
I lager
64 styck i lager
891,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
116 styck i lager
373,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
951,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
307 styck i lager
360,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
radie R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skärlängd Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | H | N | H | N |