{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd lc | 2,6 mm | |
radie R | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,1 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207176 3 | |
EAN/GTIN | 4045197858337 | |
Tillverkarens nummer | 207176 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fullradiepinnfräs 260°, TiAlN, ⌀ DC: 3mm |
||||||
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning |
radie R | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Typ | H | N | N | N | H | H |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |