{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
radie R | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 9 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,9 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207106 3 | |
EAN/GTIN | 4045197540454 | |
Tillverkarens nummer | 207106 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fullradiefräsar, obelagd, ⌀ DC: 3mm
på begäran
I lager
232 styck i lager
422,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
495,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 562 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 752,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
1 505,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
1 752,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning |
radie R | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h5 |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Typ | N | N | N | H | H | H |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |