{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd lc | 1,7 mm | |
radie R | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 10 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,4 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207176 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858320 | |
Tillverkarens nummer | 207176 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fullradiepinnfräs 260° 2 mm
på begäran
I lager
318 styck i lager
1 727,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
349,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
219 styck i lager
490,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 895 styck i lager
229,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
1 727,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,03×D vid kopierfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | 0,03×D vid kopierfräsning |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
radie R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HSC | DIN 6535 HA med h5 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |