{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 10 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206422 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197599377 | |
Tillverkarens nummer | 206422 20/1,0 |