{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Ni-based | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i Inconel® | 0,026 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206371 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406565251 | |
Tillverkarens nummer | 206371 6/0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master nickelbaserad torusfräs HPC 6/0,5 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
881,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
648,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | 5,8 mm |
totallängd L | 57 mm | 57 mm |
Spiralvinkel | 35 grad | 38 grad |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 |
Tandantal Z | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs |