GARANT Master nickelbaserad torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,0mm

Art-nr.: 206371 10/2,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Ni-based
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Skärradie R1 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 32 mm
Friställningsdiameter D1 9,7 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i Inconel® 0,042 mm
Skafttolerans h6
Färgring skär
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206371 10/2,0
EAN/GTIN 4062406565305
Tillverkarens nummer 206371 10/2,0

Användningstabell

Inconel
S
40
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Innovativt substrat speciellt för spånavskiljning av nickelbaserade legeringar. Nyutvecklad beläggning.

Användningsdata:

För fräsning av nickelbaserade ledgeringar med hög varmhårdhet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen