{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Ni-based | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i Inconel® | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206373 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406565381 | |
Tillverkarens nummer | 206373 6/0,5 |