{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 75 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,08 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206342 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197598998 | |
Tillverkarens nummer | 206342 12/3,0 |