{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 12 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Mått ap max linjer | 0,1 mm | |
Program-meringsradie | 0,3 mm | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,7 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Inställningsvinkel κ | 8,5 grad | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Ändtorusfräs |
Artikelnummer | 206273 3 | |
EAN/GTIN | 4045197860767 | |
Tillverkarens nummer | 206273 3 |