{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Största skaftfriställningsdiameter D6 | 9,3 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
L2 | 60 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,06 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206162 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197597809 | |
Tillverkarens nummer | 206162 8/2,0 |