{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,7 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205548 14 | |
EAN/GTIN | 4045197853578 | |
Tillverkarens nummer | 205548 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine skrubbpinnfräsar av solid hårdmetall HPC 14 mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
2 027,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
346 styck i lager
866,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 75 mm | 75 mm |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 42 grad | 38 grad |
Tandantal Z | 5 | 4 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |