{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205548 10 | |
EAN/GTIN | 4045197853554 | |
Tillverkarens nummer | 205548 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine skrubbpinnfräsar av solid hårdmetall HPC 10 mm
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 439,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
966,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
409 styck i lager
595,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 264 styck i lager
509,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
853,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
264 styck i lager
781,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 42 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 45 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm |