{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203052 14 | |
EAN/GTIN | 4045197712837 | |
Tillverkarens nummer | 203052 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
på begäran
I lager
305 styck i lager
871,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
995,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 374,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 153,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 599,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 75 mm | 73 mm | 76 mm | 75 mm | 73 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,03 | f8 | d11 | d11 | f8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,28 mm |