{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205270 8 | |
EAN/GTIN | 4062406122621 | |
Tillverkarens nummer | 205270 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC, obelagd, ⌀ e8 DC: 8mm
på begäran
I lager
107 styck i lager
665,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
966,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | 30 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 42 grad |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,1 mm | 0,05 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | 0,2 mm |