{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 46 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,15 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205270 12 | |
EAN/GTIN | 4062406122645 | |
Tillverkarens nummer | 205270 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC 12 mm
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 264,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
1 708,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 46 mm | 46 mm |
Beläggning | obelagd | DLC |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | 0,1 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm |