{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,32 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,2 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 205270 16 | |
EAN/GTIN | 4062406122669 | |
Tillverkarens nummer | 205270 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-skrubbfräs HPC, obelagd, ⌀ e8 DC: 16mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 055,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
3 004,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | DLC |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | 15,8 mm |
totallängd L | 108 mm | 108 mm |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,2 mm | 0,12 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |